サンワサプライ
ACアダプタ専用電源延長コード
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
定格容量
125V・15A(最大1500Wまで)
電源コード(m)
0.5
機能
二重被覆・絶縁キャップ付
プラグ形状
2P・スイングプラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76045401
TAP-EX3BKN
ブラック
64-0872-15
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
76045417
TAP-EX3WN
ホワイト
64-0872-16
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください