ACアダプタ専用電源延長コード

ACアダプタ専用電源延長コード - サンワサプライACアダプタ専用電源延長コード - サンワサプライACアダプタ専用電源延長コード - サンワサプライACアダプタ専用電源延長コード - サンワサプライACアダプタ専用電源延長コード - サンワサプライACアダプタ専用電源延長コード - サンワサプライACアダプタ専用電源延長コード - サンワサプライACアダプタ専用電源延長コード - サンワサプライ
(5件のレビュー)
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×コンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)0.5定格容量125V・15A(最大1500Wまで)電源コード(m)0.5機能二重被覆・絶縁キャップ付マグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグ雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76049486TAP-EX4BKNブラック
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
76049495TAP-EX4WNホワイト
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76049495
2023-11-27
用途: 電気配線の分配として
鉱業

電気配線の分配としてタップ等による方法もあったのですが、コンセント周りがどうしても混み合いスペース的にタップ等では無理があったので、本件で分配しました。
本件は4分配のそれぞれの長さが違っているので、コンセント周りの混雑を防ぐことが出来、とても重宝しております。

対象商品 : 76049486
2024-01-16
用途: pc周辺機器の電源供給に

pc周辺機器はacアダプターの製品が多く、通常の延長タップだと並べて差せないことが多いので、この商品は便利です。

対象商品 : 76049495
2021-09-15
用途: PC収納ラック内の充電用配線
医療・福祉・介護関連業

ロッカー式のキャビネットなので、1つのコンセントは次のキャビネットへの接続用に使用してシリーズで繋いでいきました。キャビネット内に複数のPCを入れることができるとともに背後が蜘蛛の巣状にならずに便利に使用しています。

対象商品 : 76049486
2023-05-25
用途: 自社の家電製品に、
株式会社アミティ 製造業

重量が重い過ぎて全体が硬い過ぎる。コードが硬いので使い勝手がとても悪いから採用できない。

対象商品 : 76049486
2023-05-23
用途: 自社の家電製品に、
株式会社アミティ 製造業

重量が重い過ぎて全体が硬い過ぎる。コードが硬いので使い勝手がとても悪いから採用できない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする