曜日別特売

工事物件タップ

工事物件タップ - サンワサプライ工事物件タップ - サンワサプライ工事物件タップ - サンワサプライ工事物件タップ - サンワサプライ工事物件タップ - サンワサプライ工事物件タップ - サンワサプライ工事物件タップ - サンワサプライ工事物件タップ - サンワサプライ
(1件のレビュー)

電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
鉛を含まない無鉛ハンダを使用し、ネジなどのメッキには六価クロムを使用していません。

コンセント形状3P抜け止め
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
プラグ形状
定格
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87046207TAP-K2-101本3P(絶縁キャップ付き)15A・125V(合計1500Wまで)マグネット付き、通電ランプ付き
6,100
4,798
5,278(税込)
当日出荷
76055752TAP-K2-11個3P-通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付
2,200
取扱い終了
76060494TAP-K2-31個3P-通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付
2,700
取扱い終了
76063075TAP-K2-51個3P-通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付
3,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76063075
2019-08-02
用途: イベントの仮配線
株式会社岐阜髙島屋卸売・小売業

毎週、行われる催事関係の配線工事で、様様な長さのテーブルタップが必要となり、時間的余裕もなく、購入させて頂きました。多種多様の長さがあり、周りの皆様からもお褒めのお言葉を頂戴し、大変、満足をしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする