サンワサプライ
3P、3m、タップ緑色
コンセント形状
3P抜け止め
色
ホワイト
定格
15A・125V(1500Wまで)
機能
トラッキング火災予防絶縁キャップ付き
プラグ形状
3P
耐トラッキング
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
コンセント個数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76060503
TAP-K2-3G
3
2
64-0863-34
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
76061465
TAP-K4-3G
3
4
64-0863-35
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
76067862
TAP-K6-3G
3
6
64-0863-36
¥
6,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
76069856
TAP-K8-3G
3
8
64-0863-37
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください