工事物件タップ

工事物件タップ - サンワサプライ
(2件のレビュー)

2個口(3P)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。

定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数2コンセント形状3P本体寸法(mm)W159×D43.5×H26mm機能通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付ケーブルVCTFコードマグネットありプラグ形状3P耐トラッキングあり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76052952TAP-K2N-11
2,400
取扱い終了
代替品有
76058367TAP-K2N-33
2,900
取扱い終了
代替品有
76061483TAP-K2N-55
3,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76052952TAP-K2N-144638976TAP-KS2N-1TAP-K2N-1 電源タップ サンワサプライ 44638976電源タップサンワサプライ1本
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76058367TAP-K2N-344638994TAP-KS2N-3TAP-K2N-3 電源タップ サンワサプライ 44638994電源タップサンワサプライ1本
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76061483
2022-06-10
用途: 延長コードとして

磁石が結構強くて助かります
アースがないバージョンと思って買ってしまったので最初困りましたがその辺りもっと分かりやすく書いていただけるとありがたいです

対象商品 : 76061483
2019-11-20
用途: 工場内軽量作業台への電源供給
株式会社オーレックス

工事用とのことで、マグネット付で通電インジケータもあり、簡易ネジ止めもでき、PC等の接地極接続が簡単にできるのが良いです。
試験機材や計測器の接地極付電源の卓上配線にはもってこいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする