曜日別特売

工事物件雷ガードタップ

工事物件雷ガードタップ - サンワサプライ工事物件雷ガードタップ - サンワサプライ工事物件雷ガードタップ - サンワサプライ工事物件雷ガードタップ - サンワサプライ工事物件雷ガードタップ - サンワサプライ工事物件雷ガードタップ - サンワサプライ工事物件雷ガードタップ - サンワサプライ工事物件雷ガードタップ - サンワサプライ

雷ガード機能付きです。雷サージによる機器の損傷から守ります。電源ライン間、電源-アース間両方に耐サージ機能を搭載しています。
雷ガード確認ランプ付きです。雷ガードが作動しているか確認できます。
熱に強い二重構造ケースです。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
無鉛ハンダを使用した環境対策商品です。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。

コンセント形状3P機能雷ガード、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱性マグネットありプラグ形状3P雷ガードあり耐トラッキングあり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76063005TAP-K2NSP-3818-39702
4,100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
76063827TAP-K4NSP-3818-39964
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
76069043TAP-K6NSP-3818-40226
6,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
76070565TAP-K8NSP-3818-40488
8,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする