工事物件タップ

工事物件タップ - サンワサプライ工事物件タップ - サンワサプライ工事物件タップ - サンワサプライ工事物件タップ - サンワサプライ工事物件タップ - サンワサプライ工事物件タップ - サンワサプライ工事物件タップ - サンワサプライ工事物件タップ - サンワサプライ

4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。

コンセント形状3P抜け止め
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
プラグ形状
機能
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87046234TAP-K4-101本3P(絶縁キャップ付き)マグネット付き、通電ランプ付き15A・125V(合計1500Wまで)
6,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
76058376TAP-K4-11個3P通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃-
2,400
取扱い終了
76061492TAP-K4-31個3P通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃-
2,900
取扱い終了
76063224TAP-K4-51個3P通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃-
3,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする