曜日別特売

工事物件タップ

工事物件タップ - サンワサプライ工事物件タップ - サンワサプライ工事物件タップ - サンワサプライ工事物件タップ - サンワサプライ工事物件タップ - サンワサプライ工事物件タップ - サンワサプライ工事物件タップ - サンワサプライ工事物件タップ - サンワサプライ

2個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。

定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数2コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃ケーブルエココードマグネットありプラグ形状3P耐トラッキングあり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76063845TAP-KE2-1818-39642631
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
76065455TAP-KE2-3818-39654833
4,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
76067232TAP-KE2-5818-39667035
5,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする