サンワサプライ
抜け止めタップ
付属品
3P→2P変換アダプタ
定格
15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数
8
コンセント形状
3P抜け止め
電源コード(m)
2
プラグ形状
3P
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76072297
TAP-3804N
64-0855-29
¥
11,100
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
76069664
TAP-MG3811N
64-0856-76
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
76072324
TAP-MG3812N
64-0856-77
¥
11,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください