サンワサプライ
コンセントバー用電源コード
サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485シリーズ)専用コネクタやコンセントバー用電源監視装置に接続するためのコードです。
コネクタに簡単に取付け可能な電源コードです。
プラグ形状
3P(トラッキング火災予防プラグ仕様)
適合機種
15Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485)
機能
二重被覆・絶縁キャップ付
コード種類
VCTF
定格容量(A)
125V 15(1500Wまで)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17076456
TAP-R7902TJ3A
3
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
76043825
TAP-R7902TJ3A
-
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください