曜日別特売

マルチリモコンカバー

マルチリモコンカバー - サンワサプライマルチリモコンカバー - サンワサプライマルチリモコンカバー - サンワサプライマルチリモコンカバー - サンワサプライマルチリモコンカバー - サンワサプライマルチリモコンカバー - サンワサプライマルチリモコンカバー - サンワサプライマルチリモコンカバー - サンワサプライ
(4件のレビュー)

色々なサイズに対応するリモコン用マルチカバーです。
通常時サイズより、縦約60mm、横約30mmまで伸ばすことができます。
角に丸みを持たせてあるので、様々な形状のリモコンにフィットします。

特性汎用性高材質シリコンクリア内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76045645TVDCV-RC1通常時/50×20×140
最大対応サイズ/80×30×200
64-0867-19
1,580
1,098
1,208(税込)
当日出荷
76048822TVDCV-RC2通常時/50×20×200
最大対応サイズ/80×30×280
64-0867-20
1,880
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: 自宅用のTVリモコンカバーとして使用
その他業種

商品規定値の長さに対して弱い、リモコンカバーの角が4・5日で敗れた。

対象商品 : 76045645
2026-01-25
用途: エアコン用リモコンカバーとして使用
その他業種

エアコン用のリモコンカバーとして購入し取り付けたが、カバーがやたらと曇っていてリモコンの液晶が見づらくなった。そのためTV用のリモコンとして使用したらすぐに破けてしまった。この価格でこの品質はひどすぎる。使い物にならない。

対象商品 : 76045645
2022-08-08
用途: クレーンリモコンの汚れ防止

最初に1枚購入して 操作の邪魔にならないフィット感と滑り止め効果もあったので2枚買い足しました。現場使用での強度はまだわかりません。

1が参考にしています
対象商品 : 76045645
2015-07-24
用途: テレビのリモコンカバーとして
農・林・水産業

もう少し透明であったらよい。5枚でこのくらいの値段であれば納得するが・・・。値段も高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする