パソコンのアナログディスプレイ信号、PS/2キーボード・PS/2マウス信号を、最大150mまで延長できるPS/2 KVMエクステンダーです。
工場や建築現場など、パソコン本体の設置が難しい環境にコンソールのみを設置し、パソコン本体を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
送信機と受信機のセットモデルで、ユニット間をUTP/STP(カテゴリー5・5e)ストレートケーブルを使用して延長することができます。
操作コンソールは延長先(受信機)だけでなく送信機側にも接続が可能です。延長先とパソコン本体近くの2箇所で操作可能です。
1920×1080ドット(フルHD)で最大30mまでの延長出力も可能です。
※解像度により対応延長距離が異なります。
サンワサプライ製KVM切替器との併用も可能です。
ラックマウントキットを同梱しており、サーバーラックへの設置も可能です。
RoHSに対応しています。