ディスプレイエクステンダー

ディスプレイエクステンダー - サンワサプライディスプレイエクステンダー - サンワサプライディスプレイエクステンダー - サンワサプライディスプレイエクステンダー - サンワサプライディスプレイエクステンダー - サンワサプライディスプレイエクステンダー - サンワサプライディスプレイエクステンダー - サンワサプライディスプレイエクステンダー - サンワサプライ

受信機側が電源不要なので、天井設置ディスプレイなど電源確保が難しい環境にも設置しやすいディスプレイエクステンダーです。
アナログディスプレイ信号を最大80m先のディスプレイに延長して出力できます。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をUTP・STPカテゴリ5・5eストレートケーブルを使用して延長することができます。
カテゴリ5・5eケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
受信機部に画質調整機能を搭載しているので、簡単な操作で画像信号の調整ができます。
送信機側に使用するACアダプタは脱落防止のスクリュー固定式です。

付属品
送信機×1、受信機×1
ミニD-sub(HD)15pinオス・オス仕様ストレート全結線ケーブル1.2m×1
ACアダプタ(DC12V 1.25A)×1
取扱説明書(保証書付き)×1
適合機種
【パソコン】
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。
【出力機器】
ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ
※ディスプレイ側で画面位置補正ができないディスプレイの場合、画面表示が若干左右にずれる場合があります。
【LANケーブル】
UTP/STP カテゴリ5・5eストレートケーブル
※本製品はカテゴリ5・5eケーブルの特性に合わせ最適な映像延長ができるように設計さ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
送信機/104×59×25(本体サイズ)
受信機/104×59×25(本体サイズ)
インターフェース
【送信機】
入力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1
出力/RJ-45メス×1
【受信機】
入力/RJ-45メス×1
出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1
最大解像度
1920×1200ドット(WUXGA)※最大50m延長可
1920×1080ドット(フルHD/1080P)※最大50m延長可
1280×720ドット(720p)※最大80m延長可
使用環境条件
動作時/5~40℃、湿度10%~80%以下(結露なきこと)
保管時/-20~60℃、湿度10%~80%以下(結露なきこと)
延長ケーブル(m)(最大)80仕様VGAバンド幅/150MHz材質スチール質量(g)送信機/153、受信機/155規格VGAアズワン品番64-0870-27内容量1個
注意
※本製品はLANケーブル経由で受信機側に電力を供給し動作させる製品ですがPoE規格の製品ではありません。
※本製品はUTP・STPカテゴリ5・5eストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。
※受信機にもACアダプタ接続ジャックがありますが通常は使用しません。LANケーブルの品質などにより80m以内の延長距離でも正常に電力供給できないことが発生します。その際には別売のACアダプタ(P-VGA-AC3)をご購入ください。
※ミニD-sub(HD)15pin=HD(3WAY)15pinです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76078816VGA-EXSET3
36,800
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする