くさびナットA型(ステンレス)(小箱)

くさびナットA型(ステンレス)(小箱) - サンワ・アイくさびナットA型(ステンレス)(小箱) - サンワ・アイ
(2件のレビュー)

ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山に分散して荷重をかけることで強力な緩み止め効果を発揮するナットです。
特殊な工具を使わずに通常の六角ナットと同じ作業で締付可能。高いロック効果を発揮します。

材質ステンレス
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法S(mm)
高さH(mm)
ねじの呼び
フランジ径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75926767A-KS41箱(2000個)M474.2M410.5
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
75926776A-KS51箱(1500個)M585M512
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75926785A-KS61箱(800個)M6106M614
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
75926794A-KS81箱(400個)M8128M817.5
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
75926803A-KS101箱(250個)M101410M1021
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
75926812A-KS121箱(150個)M121711.5M1225
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75926785
2014-11-11
用途: 緩み止めナットとして
自動車・二輪車・自転車関連業

多少緩めでも緩まない。
 このナットなら締め付けトルクをしっかり守ってさえいれば脱落の心配なし。
 価格がもう少し安ければ尚グッド!

対象商品 : 75926794
2014-07-29
用途: 緩み止めナットとして
自動車・二輪車・自転車関連業

緩みに対する信頼度は抜群!
通常の緩み止めだと締めるのにストレスが掛かり時間が掛かるが
このナットだと根元まで手で回せて時間短縮にもなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3085:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする