曜日別特売

くさびナットF型(鉄/三価クロメート)(小箱)

くさびナットF型(鉄/三価クロメート)(小箱) - サンワ・アイくさびナットF型(鉄/三価クロメート)(小箱) - サンワ・アイ

抜群のゆるみ止め効果を誇り、驚くほど低コストで
誰もが簡単に締付けることが可能なゆるみ止めナットです。
ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山全体に荷重を分散させることで抜群の締付け効果を発揮します。
締結部まで手で抵抗無く組み付けすることができます。

材質/仕上鉄(SWCH10R相当)/三価クロメート
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法S(mm)
高さH(mm)
ねじの呼び
フランジ径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75926821F-KS41箱(2000個)M474.2M410.5
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
75926837F-KS51箱(1500個)M585M512
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
75926846F-KS61箱(800個)M6106M614
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
75926855F-KS81箱(400個)M8138M817.9
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
75926864F-KS101箱(200個)M101710.5M1022
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
75926873F-KS121箱(130個)M121913M1225
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1777:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする