曜日別特売
155件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
極数
取付穴径
取付穴径(Φmm)
端子形状
動作特性
絶縁抵抗(MΩ)
接触抵抗(mΩ)
回路
耐電圧
定格
機能動作
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75932972MS-300-B11個2Φ7.2M7-P0.75半田用端子モーメンタリ100以上(DC500V)50以下SPSTAC1000V 1分間AC125V 0.5AOFF-(ON)
オープン379
309
アウトレット
340(税込)
当日出荷
残り35点です
75932981MS-300-BL51個2Φ7.2M7-P0.75半田用端子モーメンタリ100以上(DC500V)50以下SPSTAC1000V 1分間AC125V 0.5AOFF-(ON)
オープン379
309
アウトレット
340(税込)
当日出荷
残り2点です
75932997MS-300-G21個2Φ7.2M7-P0.75半田用端子モーメンタリ100以上(DC500V)50以下SPSTAC1000V 1分間AC125V 0.5AOFF-(ON)
オープン379
309
アウトレット
340(税込)
当日出荷
残り7点です
75933103MS-311-B11個2Φ5.2M5-P0.5半田用端子モーメンタリ100以上(DC500V)30以下SPSTAC250V 1分間AC125V 0.5AOFF-(ON)
オープン359
289
アウトレット
318(税込)
当日出荷
残り16点です
75933137MS-311-R01個2Φ5.2M5-P0.5半田用端子モーメンタリ100以上(DC500V)30以下SPSTAC250V 1分間AC125V 0.5AOFF-(ON)
オープン359
289
アウトレット
318(税込)
当日出荷
残り1点です
75933286MS-350-B11個2-11.2半田用端子---SPST-AC125V 3.0AOFF-(ON)
オープン479
479
527(税込)
当日出荷
75933322MS-350M-R01個2-M12.5-P1半田用端子---SPST-AC125V 3.0AOFF-(ON)
オープン219
179
アウトレット
197(税込)
当日出荷
残り6点です
76025015MS-350-Y61パック(10個)2-12半田用端子---SPST-AC125V 3.0AOFF-(ON)
オープン4,798
3,898
アウトレット
4,288(税込)
当日出荷
残り1点です
75933374MS-350-Y61個2-12半田用端子---SPST-AC125V 3.0AOFF-(ON)
オープン
取扱い終了
返品不可
75932902MS-24-B11個------------
オープン
取扱い終了
返品不可
75932911MS-24-BL51個------------
オープン
取扱い終了
返品不可
75932927MS-24-G21個------------
オープン
取扱い終了
返品不可
75932936MS-24-OR31個------------
オープン
取扱い終了
返品不可
75932945MS-24-R01個------------
オープン
取扱い終了
返品不可
75932954MS-24-W71個------------
オープン
取扱い終了
返品不可
75932963MS-24-Y61個------------
オープン
取扱い終了
返品不可
75933006MS-300-R01個2Φ7.2M7-P0.75半田用端子モーメンタリ100以上(DC500V)50以下SPSTAC1000V 1分間AC125V 0.5AOFF-(ON)
オープン
取扱い終了
75933015MS-300-W71個2Φ7.2M7-P0.75半田用端子モーメンタリ100以上(DC500V)50以下SPSTAC1000V 1分間AC125V 0.5AOFF-(ON)
オープン
取扱い終了
返品不可
75933024MS-300-Y61個2Φ7.2M7-P0.75半田用端子モーメンタリ100以上(DC500V)50以下SPSTAC1000V 1分間AC125V 0.5AOFF-(ON)
オープン
取扱い終了
75933033MS-30-B11個------------
オープン
取扱い終了
返品不可
75933042MS-30-BL51個------------
オープン
取扱い終了
返品不可
75933051MS-30-G21個------------
オープン
取扱い終了
返品不可
75933067MS-30-OR31個------------
オープン
取扱い終了
返品不可
75933076MS-30-R01個------------
オープン
取扱い終了
返品不可
75933085MS-30-W71個------------
オープン
取扱い終了
返品不可
75933094MS-30-Y61個------------
オープン
取扱い終了
返品不可
75933112MS-311-BL51個2Φ5.2M5-P0.5半田用端子モーメンタリ100以上(DC500V)30以下SPSTAC250V 1分間AC125V 0.5AOFF-(ON)
オープン
取扱い終了
返品不可
75933121MS-311-G21個2Φ5.2M5-P0.5半田用端子モーメンタリ100以上(DC500V)30以下SPSTAC250V 1分間AC125V 0.5AOFF-(ON)
オープン
取扱い終了
返品不可
75933146MS-311-W71個2Φ5.2M5-P0.5半田用端子モーメンタリ100以上(DC500V)30以下SPSTAC250V 1分間AC125V 0.5AOFF-(ON)
オープン
取扱い終了
返品不可
75933155MS-311-Y61個2Φ5.2M5-P0.5半田用端子モーメンタリ100以上(DC500V)30以下SPSTAC250V 1分間AC125V 0.5AOFF-(ON)
オープン
取扱い終了
返品不可
75933164MS-312-B11個-2--半田用端子-------
オープン
取扱い終了
返品不可
75933173MS-312-G21個-2--半田用端子-------
オープン
取扱い終了
返品不可
75933182MS-312-R01個-2--半田用端子-------
オープン
取扱い終了
返品不可
75933191MS-312-W71個-2--半田用端子-------
オープン
取扱い終了
返品不可
75933207MS-312-Y61個-2--半田用端子-------
オープン
取扱い終了
返品不可
75933216MS-313-B11個-2--半田用端子-------
オープン
取扱い終了
返品不可
75933225MS-313-G21個-2--半田用端子-------
オープン
取扱い終了
返品不可
75933234MS-313-R01個-2--半田用端子-------
オープン
取扱い終了
返品不可
75933243MS-313-W71個-2--半田用端子-------
オープン
取扱い終了
返品不可
75933252MS-313-Y61個-2--半田用端子-------
オープン
取扱い終了
返品不可
75933261MS-327-B11個------------
オープン
取扱い終了
返品不可
75933277MS-327-R01個------------
オープン
取扱い終了
返品不可
75933295MS-350-G21個2-12半田用端子---SPST-AC125V 3.0AOFF-(ON)
オープン
取扱い終了
返品不可
75933356MS-350-R01個2-12半田用端子---SPST-AC125V 3.0AOFF-(ON)
オープン
取扱い終了
返品不可
75933365MS-350-W71個2-12半田用端子---SPST-AC125V 3.0AOFF-(ON)
オープン
取扱い終了
返品不可
75933304MS-350M-B11個2-M12.5-P1半田用端子---SPST-AC125V 3.0AOFF-(ON)
オープン
取扱い終了
75933313MS-350M-G21個2-M12.5-P1半田用端子---SPST-AC125V 3.0AOFF-(ON)
オープン
取扱い終了
返品不可
75933331MS-350M-W71個2-M12.5-P1半田用端子---SPST-AC125V 3.0AOFF-(ON)
オープン
取扱い終了
返品不可
75933347MS-350M-Y61個2-M12.5-P1半田用端子---SPST-AC125V 3.0AOFF-(ON)
オープン
取扱い終了
返品不可
75933383MS-351-B11個-2--半田用端子---SPST-AC125V 3.0AON-(OFF)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75933374MS-350-Y676025015MS-350-Y6MS-350-Y6 プッシュスイッチ マル信無線電機 76025015プッシュスイッチマル信無線電機1パック(10個)
3,898
税込4,288
内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75933304
2024-06-14
用途: 二輪車のメンテナンス
サービス業

バイクへの社外部品取り付け時に使用しました。クリック感も良く耐久性もあり満足しています。

対象商品 : 75933006
2017-11-29
用途: 電源の再起動に使っています
不動産業

シャーシーへの取り付けも小さい穴で済み、軽いタッチで瞬時に反応作動してくれます。

1が参考にしています
対象商品 : 75933356
2015-12-25
用途: セットの操作スイッチ
製造業

3000円以上の注文後の追加注文で購入しました。
プッシュスイッチとしては、ソフトなタッチでクリック感は
ありません。
価格は、まあ相応というところではないでしょうか?

2が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする