SP ケーシング釘

SP ケーシング釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ケーシング釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ケーシング釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ケーシング釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ケーシング釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ケーシング釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ケーシング釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ケーシング釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(1件のレビュー)
長さ(mm)25太さ(mm)1.5材質表面処理塗装頭部ケーシング胴部ストレート入数約1470本内容量1箱(500g)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7593574517(1.5)×25 茶R93858-6016茶R9365-1926-35
1,494
1,098
1,208(税込)
当日出荷
7593575417(1.5)×25 コゲ茶R94858-6017コゲ茶R9465-1926-36
1,494
1,098
1,208(税込)
当日出荷
7593576317(1.5)×25 クリームY23858-6018クリームY2365-1926-37
1,494
1,098
1,208(税込)
当日出荷
7593577217(1.5)×25 新茶R11858-6019新茶R1165-1926-38
1,494
1,098
1,208(税込)
当日出荷
7593578117(1.5)×25 ベージュ858-6020ベージュ65-1926-39
1,494
1,098
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
7593579717(1.5)×25 ブラウン493-7848ブラウン65-1926-40
1,494
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7593571117(1.5)×25 白493-749065-1926-32
1,494
取扱い終了
7593572717(1.5)×25 黄Y70493-7830黄Y7065-1926-33
1,494
取扱い終了
7593573617(1.5)×25 薄茶R92858-6015薄茶R9265-1926-34
1,494
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75935727
2018-11-29
用途: 木目のログハウスの室内ばり
有限会社ナカノ農・林・水産業

良い商品なので改良の必要はないと思います。ありがとうございました。
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
3262:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする