曜日別特売

SP 真鍮スクリュー釘 丸

SP 真鍮スクリュー釘 丸 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(11件のレビュー)

材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として。

材質真鍮
注意
※取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
太さ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7593589416(1.7)×251箱(400g)251.7
4,158
2,998
3,298(税込)
当日出荷
7593590315(1.8)×321箱(400g)321.8
4,032
2,998
3,298(税込)
当日出荷
7593591214(2.1)×381箱(400g)382.1
4,032
2,998
3,298(税込)
当日出荷
7593592113(2.4)×451箱(400g)452.4
4,094
2,998
3,298(税込)
当日出荷
7593593712(2.7)×501箱(400g)502.7
4,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
7593594612(2.7)×651箱(400g)652.7
3,968
2,898
3,188(税込)
当日出荷
7593595512(2.7)×751箱(400g)752.7
3,968
2,898
3,188(税込)
当日出荷
55126969101752931袋(200g)25-
1,946
取扱い終了
返品不可
55126978101752941袋(200g)32-
オープン
取扱い終了
返品不可
55126987101752951袋(200g)38-
1,946
取扱い終了
返品不可
55126996101752961袋(200g)45-
オープン
取扱い終了
返品不可
55127005101752971袋(200g)50-
1,946
取扱い終了
返品不可
55127014101752981袋(200g)65-
1,946
取扱い終了
返品不可
55127023101752991袋(200g)75-
1,946
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75935937
2021-02-04
用途: ベンチ等の木工作品に使用
農・林・水産業

ホームセンターでは1袋の数が少なく、真鍮のスクリュー釘は探しても見かけませんてでしたが、見つけました。やはりスクリューがないと時々金づちでたたかないと浮いてきてしまいますが、これで問題解決です。

対象商品 : 75935946
2020-11-25
用途: 板張り時
卸売・小売業

いつもこのサイズを使用して野地板を打っています。
質が良くすぐ届くので、満足しています。

対象商品 : 75935894
2020-03-03
用途: 羽目板の施工
株式会社加殿木工

ボンドと併用して取付けていますが、頭がもう少し大きいのが欲しい。
見た目はきれいにおさまりました。

1が参考にしています
対象商品 : 75935894
2019-06-29
用途: 合板等の固定
有限会社華洛

スクリュウの値打ちは有ります。振動等で緩む事はありません。
光沢も経年変化で落ちついた、色合いになります。

1が参考にしています
対象商品 : 75935921
2019-07-22
用途: 部屋のセルフリフォーム
教育・研究機関

しっかり保持してくれます。ホームセンターでは見つけられずに困っていたので、助かりました!

対象商品 : 75935903
2018-06-10
用途: 縁甲板に

安いので助かってます。
100本くらいの小箱があるともっと良いですが・・・

対象商品 : 75935903
2019-08-26
用途: 家の外壁の羽目板止めに。
サービス業

通常の釘に比べて、しっかりと止まり、板にそりが有っても抜けません。

対象商品 : 75935912
2017-09-28
用途: 家の外壁材を止めるのに使用
CUT BOXサービス業

もう少し本数が多い物もあるとうれしいとおもいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
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
3964:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
おせわになります。この商品は内容量400gと有りますが約何本入りですか?
回答:
1箱に約220本入っております。
対象商品:
75935921
1が参考にしています
2013-12-07

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする