SP シングルネイル

SP シングルネイル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP シングルネイル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(4件のレビュー)
太さ(mm)3.0材質/仕上鉄/ユニクロメッキ内容量1箱(500g)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7593598211(3.0)×2525
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
7593600711(3.0)×3838
2,228
2,198
2,418(税込)
当日出荷
7593599111(3.0)×3232
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75935991
2021-09-10
用途: 屋根材の固定
入丁土木有限会社建設業・工事業

価格は安く、品質は満足できたので、今回の屋根工事施工については十分な
材料でした。

対象商品 : 75935982
2021-03-17
用途: 小学校理科の教具を作るため。
教育・研究機関

何をねじ止めするために買ったのか、遙か昔のことなので忘れてしまった。でも、何とか使えたと思う。

対象商品 : 75936007
2017-09-12
用途: シングル屋根材 棟部分施工に

シングル屋根材 棟部分施工は、長さが必要でしたので38mmがあるこの品を選びました。が、、。
ユニクロメッキは耐久性に劣るので、溶融亜鉛メッキに改善していただきたいです。他の部分はこの品では不安だったので、パナクボタ系の溶融亜鉛メッキコロニアル釘を使用しました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 75936007
2017-09-20
用途: アスファルトシングル施工に

ユニクロメッキなのがマイナスです。
耐久性の高い溶融亜鉛メッキで38mm出してください。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
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
3636:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする