曜日別特売

焼き杉釘

焼き杉釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)焼き杉釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(5件のレビュー)

胴部スクリュー形状で保持力アップします。
黒色で焼き杉にとめつけても目立ちにくいです。

用途焼杉の留め付けに線径(mm)2.1番手14頭部形状布目頭
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
材質
表面処理
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7593601614(2.1)×321箱(500g)32スチールユニクローム約520本
1,604
1,198
1,318(税込)
当日出荷
7593602514(2.1)×381箱(500g)38スチールユニクローム約470本
1,844
1,398
1,538(税込)
当日出荷
55128859101753051袋(200g)32スチール黒塗装-
オープン
取扱い終了
55128868101753061袋(200g)38スチール黒塗装-
オープン
取扱い終了
返品不可
55128877000468801箱(500g)32ステンレス黒塗装-
オープン
取扱い終了
返品不可
55128886000468811箱(500g)38ステンレス黒塗装-
オープン
取扱い終了
55128895101758521袋(200g)32ステンレス黒塗装-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55128886
2022-10-23
用途: attaching new western red cedar siding.
Michaels Stove Shop建設業・工事業

Good quality. It is hard to find colored stainless nails or screws. these are good quality and hold tight. Color matching the dark brown board is a great.

対象商品 : 75936025
2021-06-16
用途: 外壁板材の打ち付け

不良品も入っておらず、全く問題なく、使いやすいです。

対象商品 : 75936016
2019-01-19
用途: 外壁焼き杉貼り付け作業

使いやすいです。
焼き杉を貼るときは毎回これを使います。

対象商品 : 75936016
2018-09-09
用途: 焼き杉を使った塀に使いました。
その他業種

焼き杉を使った塀に使いました。
本格的な焼き杉でなくバーナーで炙り炭化面をタワシで水洗いし、ガードラックアクア(黒)を塗り、この釘で打つと釘が目立たず非常に良い感じです、ステンレス釘は錆びないかもしれませんが塀は強風にもさらされるのでこの釘は打ち込み後、内部で錆びて抜け止めになると思うので良いと思います。

対象商品 : 75936016
2015-10-02
用途: 厚さ10mmの焼杉板の外壁に使いました。
不動産業

焼杉板専用のスクリュー釘ということで、黒塗りされているものの素材は昔ながらの鉄です。ですから打つそばから釘頭が錆びます。釘が錆びて膨らむことによって杉板と馴染み抜けにくくなると理解できます。むかぢながたの板壁によく似合う風情です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
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
3575:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする