曜日別特売

SP ステンパワースクリュー釘 平

SP ステンパワースクリュー釘 平 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンパワースクリュー釘 平 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンパワースクリュー釘 平 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンパワースクリュー釘 平 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンパワースクリュー釘 平 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンパワースクリュー釘 平 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンパワースクリュー釘 平 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンパワースクリュー釘 平 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(3件のレビュー)

胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!

材質SUS304頭部形状平頭胴部形状パワースクリュー
注意
※取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。
全27種類を絞り込む
長さ(mm)
胴径(Φmm)
内容量
27種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
胴径(Φmm)
番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7593603425mm1箱(400g)251.716
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
7593604332mm1箱(400g)321.815
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
7593605238mm1箱(400g)382.114
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
7593606145mm1箱(400g)452.413
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
7593607750mm1箱(400g)502.712
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
7593608665mm1箱(400g)653.011
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
55127127000469561箱(70本)753.410
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
55127136000469571箱(50本)903.79
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
55127145000469581箱(30本)1004.28
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
55127039000253711箱(1kg)251.716
取扱い終了
返品不可
55127048000253731箱(1kg)321.815
取扱い終了
返品不可
55127057000253741箱(1kg)382.114
取扱い終了
返品不可
55127066000253761箱(1kg)452.413
取扱い終了
返品不可
55127075000253781箱(1kg)502.712
取扱い終了
返品不可
55127084000253801箱(1kg)65311
取扱い終了
返品不可
55127093000253821箱(1kg)753.410
取扱い終了
返品不可
55127109000253831箱(1kg)903.79
取扱い終了
返品不可
55127118000253841箱(1kg)1004.28
取扱い終了
返品不可
55127154101753071袋(410本)251.716
オープン
取扱い終了
返品不可
55127163101753081袋(270本)321.815
オープン
取扱い終了
返品不可
55127179101753091袋(180本)382.114
オープン
取扱い終了
返品不可
55127188101753101袋(110本)452.413
オープン
取扱い終了
返品不可
55127197101753111袋(75本)502.712
オープン
取扱い終了
返品不可
55127206101753121袋(45本)65311
オープン
取扱い終了
返品不可
55127215101753131袋(32本)753.410
オープン
取扱い終了
返品不可
55127224101753141袋(23本)903.79
オープン
取扱い終了
返品不可
55127233101753151袋(15本)1004.28
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55127179
2024-02-21
用途: トタン屋根のメンテナンス時
不動産業

年数が経ってトタンを止めてある釘が浮いてきた箇所を補修するために、既存の釘に替えて錆に強いステンレス製のスクリュー釘を使用しました。約5年以前にも補修箇所にスクリュー釘を使用しましたが、その箇所の釘の浮き上がりは見られませんでした。

対象商品 : 75936061
2019-12-09
用途: トタン板の張り付け
農・林・水産業

使い買ってが良いがグリップ力がも少しあったら完璧です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 75936052
2016-11-07
用途: 地震により,トタン類の止め釘が抜けていて、スクリュウ釘がきいて助かった。
個人のお客様

必要数は多くは無かったが、地震や突風で抜けそうな部分を、ドリルビスではなく、スクリュウ釘でなければ、使えない部分が多々あるようだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
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
4153:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする