曜日別特売

SP ステンスクリュー釘 パネル

SP ステンスクリュー釘 パネル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンスクリュー釘 パネル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
太さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7593615616×251箱(400g)251.7ステンレス
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
55127504000255011箱(1kg)25-SUS304
取扱い終了
返品不可
55127513000255021箱(1kg)32-SUS304
取扱い終了
返品不可
55127529101748331袋(180g)25-SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
55127538101748341袋(180g)32-SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
55127547101748351袋(180g)38-SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
55127556101753251袋(200g)25-SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3465:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする