曜日別特売

朱肉

朱肉 - MAX(マックス)[事務用品・工具]朱肉 - MAX(マックス)[事務用品・工具]朱肉 - MAX(マックス)[事務用品・工具]朱肉 - MAX(マックス)[事務用品・工具]朱肉 - MAX(マックス)[事務用品・工具]朱肉 - MAX(マックス)[事務用品・工具]朱肉 - MAX(マックス)[事務用品・工具]朱肉 - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(2件のレビュー)

捺印後約3秒でサラリとインクが乾く!
公文書や大切な書類、連続作業に最適!
捺印後、約3秒でサラリとインクが乾きます。
(PPC用紙64g/m2[55kg]使用時)
浸透性朱液を採用しているので、フタを開けたままでもパッドはほとんど乾燥しません。
(40℃1週間開放試験残存率95%以上)
超微粒子高級有機顔料を使用。味わい深く鮮明な印影を実現します。
持ち運びに便利なねじ切り式です。

内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
インク
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76149744SA-2004S/BブルーSA-20シュ33
1,000
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
76149753SA-2004S/PピンクSA-20シュ33
1,000
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
76150006SA-6004PSカミバコ-SA-18Pプレミオシュ、SA-18Pプレミオシュマミバコ61
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
76150015SA-7504PSカミバコ-SA-18Pプレミオシュ、SA-18Pプレミオシュマミバコ94
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
76150024SA-9004PSカミバコ-SA-18Pプレミオシュ、SA-18Pプレミオシュマミバコ125
3,400
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
24761127SA-2004PS/K--11
600
539
593(税込)
当日出荷
24761136SA-3004PSカミバコ---26
1,100
749
824(税込)
当日出荷
24761145SA-4004PSカミバコ---35
1,300
859
945(税込)
当日出荷
24761154SA-5004PSカミバコ---49
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
76149823SA-3004PS-SA-18Pプレミオシュ、SA-18Pプレミオシュマミバコ26
650
取扱い終了
代替品有
76149981SA-4004PS-SA-18Pプレミオシュ、SA-18Pプレミオシュマミバコ35
750
取扱い終了
代替品有
76149997SA-5004PS-SA-18Pプレミオシュ、SA-18Pプレミオシュマミバコ49
950
取扱い終了
代替品有
76149832SA-3004S/BJパールベージュSA-20シュ54
900
取扱い終了
76149841SA-3004S/NVオーシャンネイビーSA-20シュ54
900
取扱い終了
76149857SA-3004S/SVクールシルバーSA-20シュ54
900
取扱い終了
76149927SA-4004PD/KサクラSA-18Pプレミオシュ、SA-18Pプレミオシュマミバコ60
2,100
取扱い終了
76149936SA-4004PD/KソウリュウSA-18Pプレミオシュ、SA-18Pプレミオシュマミバコ60
2,100
取扱い終了
返品不可
76149945SA-4004PD/KツバキSA-18Pプレミオシュ、SA-18Pプレミオシュマミバコ60
1,500
取扱い終了
76149954SA-4004PD/RオモイSA-18Pプレミオシュ、SA-18Pプレミオシュマミバコ60
1,500
取扱い終了
76149963SA-4004PD/RチューリップSA-18Pプレミオシュ、SA-18Pプレミオシュマミバコ60
1,500
取扱い終了
76149972SA-4004PD/RモミジSA-18Pプレミオシュ、SA-18Pプレミオシュマミバコ60
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76149823SA-3004PS24761136SA-3004PSカミバコSA-3004PS 朱肉 MAX(マックス)[事務用品・工具] 24761136朱肉MAX(マックス)[事務用品・工具]1個
749
税込824
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76149981SA-4004PS24761145SA-4004PSカミバコSA-4004PS 朱肉 MAX(マックス)[事務用品・工具] 24761145朱肉MAX(マックス)[事務用品・工具]1個
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76149997SA-5004PS24761154SA-5004PSカミバコSA-5004PS 朱肉 MAX(マックス)[事務用品・工具] 24761154朱肉MAX(マックス)[事務用品・工具]1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 書類作成
卸売・小売業

これまでで一番陰影がくっきりして乾きが早い朱肉でとても良いです。

対象商品 : 76149997
2019-02-08
用途: フタがねじ式じゃない
有限会社 フカサワ

朱肉としてはMAXに変えて○でしたが
フタがこのサイズはねじ式でなので
移動させたりするのには気をつけないといけないのが
やや不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする