曜日別特売

多用途スタンプ台専用補充インク(速乾)

多用途スタンプ台専用補充インク(速乾) - MAX(マックス)[事務用品・工具]多用途スタンプ台専用補充インク(速乾) - MAX(マックス)[事務用品・工具]多用途スタンプ台専用補充インク(速乾) - MAX(マックス)[事務用品・工具]多用途スタンプ台専用補充インク(速乾) - MAX(マックス)[事務用品・工具]多用途スタンプ台専用補充インク(速乾) - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(1件のレビュー)

多用途スタンプ台専用補充インクです。
定着力が強く、捺印後約40秒でサラッと乾く独自開発の高性能インクです。

仕様速乾適合機種【ST-】200、300、400
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
インク色
直径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76150453ST-330Gクロ1本(330mL)61×150
9,800
7,898
8,688(税込)
当日出荷
76150505ST-55Gアイ1本(55mL)34×98
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
76150514ST-55Gアカ1本(55mL)34×98
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
76150523ST-55Gクロ1本(55mL)34×98
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
76150532ST-55Gシロ1本(55mL)34×98
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
76150435ST-330Gアイ1本(330mL)61×150
9,800
取扱い終了
76150444ST-330Gアカ1本(330mL)61×150
9,800
取扱い終了
76150462ST-330Gシロ1本(330mL)61×150
9,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76150453
2015-08-27
用途: 不織布への押印

今まで、55mlの物を使用していましたが、複数個所で使用しているので、頻繁に購入する必要がありました。大瓶を購入する事により、小瓶に補充しながら使用しています。小瓶に入れる時は、少し入れにくいですが、何回も購入する手間が省けて、助かっています。お値段も、割安です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする