曜日別特売

多用途インク用溶剤

多用途インク用溶剤 - MAX(マックス)[事務用品・工具]多用途インク用溶剤 - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(1件のレビュー)

パット盤面が硬化したり、粘りが生じた場合にお使いください。
ゴム印の洗浄にも使えます。

適合機種【ST-】200、300、400内容量(mL)330
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容量(mL)
直径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76150487ST-330SVソルベ1本(330mL)33061×150
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
76150541ST-55SVソルベ1本(55mL)33034×98
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
76150471ST-330SV2ソルベ1本(330mL)33061×150
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76150541
2024-03-26
用途: ゴム印の固まったインクや汚れ落とし
ひむか福祉サービス医療・福祉・介護関連業

軽い汚れはまあまあ落ちたが、固まっているインクやカス汚れにはほとんど効果がなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする