曜日別特売

卓上封かん機

卓上封かん機 - MAX(マックス)[事務用品・工具]

一通の封書から、大量の郵送物まで『のり付け』&『封かん』します。

電源24V ACアダプタ使用環境温度(℃)15~35内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適合
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05853724EF-100Nのりカセット、ACアダプタ、取扱説明書【封筒】長形3号、角形8号
【フラップ高さ】23~28mm
【封筒封入物】最大厚み2.5mm(A4三つ折5枚程度)
4.48263(ガイド引出時:328)×240×122
328,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
76150672EF-100Nのりカセット、ACアダプタ、取扱説明書【封筒】長形3号、角形8号
【フラップ高さ】23~28mm
【封筒封入物】最大厚み2.5mm(A4三つ折5枚程度)
4.48263(ガイド引出時:328)×240×122
328,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76150681EF-100Wのりカセット、ACアダプタ、取扱説明書、長4号・40号用アタッチメント【封筒】長形3号、長形4号、長形40号
【フラップ高さ】18~28mm
【封筒封入物】最大厚み2.5mm(A4三つ折5枚程度)
5.2(アタッチメント装着)7.6273(ガイド引出時337)×215×117
178,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76150672EF-100N05853724EF-100NEF-100N 卓上封かん機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 05853724卓上封かん機MAX(マックス)[事務用品・工具]1台
319,800
税込351,780
注文コードが変更になりました
76150681EF-100W05853724EF-100NEF-100W 卓上封かん機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 05853724卓上封かん機MAX(マックス)[事務用品・工具]1台
319,800
税込351,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オフィス機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする