ビーポップミニ用レタリテープ(蛍光)

ビーポップミニ用レタリテープ(蛍光) - MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップミニ用レタリテープ(蛍光) - MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップミニ用レタリテープ(蛍光) - MAX(マックス)[事務用品・工具]
長さ(m)5適合機種【PM-】36・36N・36H・24・2400文字色内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76151047LM-L512BRF12蛍光赤
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
76151092LM-L518BRF18蛍光赤
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
76151065LM-L512BYF12蛍光黄
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする