曜日別特売

インシュレーデッドライナー

インシュレーデッドライナー - トラフィメットインシュレーデッドライナー - トラフィメット
(1件のレビュー)

ER15またユーロコネクター式に使用可能です。
ワイヤー径0.6から1.2mmと材料別に、3タイプの材質を用意しています。特に送給性と耐熱性を銅樹脂構造のライナーをご用意しました。

全長(m)3内容量1個
注意
※長さにご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
ライナー色
適合
材質
互換性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75941074GM050006~0.9標準 鉄 ステンレス用(MB15互換性ビンツエル品番)No.124.0011
2,500
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
75941083GM05101.0~1.2標準 鉄 ステンレス用(MB15互換性ビンツエル品番)No.124.0026
2,600
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
75941092GM060006~0.9アルミ溶接用フッ素樹脂(MB15互換性ビンツエル品番)No.126.0005
6,000
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
75941101GM06101.0~1.2アルミ溶接用フッ素樹脂(MB15互換性ビンツエル品番)No.126.0021
6,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
75941117GM071006~0.9鉄、アルミ、ブロンズ用銅フッ素樹脂無し
8,500
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
75941126GM07151.0~1.2鉄、アルミ、ブロンズ用銅フッ素樹脂無し
8,500
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75941074
2021-12-22
用途: ライナー不良へあてがう。

あてがい品の為慎重を喫したが合わない事、購入後が判る。
要望したい、写真をもっと拡大希望。全体像よりライナー止めか所拡大希望。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする