曜日別特売

ステングリップアンカー(パック品)

ステングリップアンカー(パック品) - 大阪魂ステングリップアンカー(パック品) - 大阪魂ステングリップアンカー(パック品) - 大阪魂ステングリップアンカー(パック品) - 大阪魂ステングリップアンカー(パック品) - 大阪魂ステングリップアンカー(パック品) - 大阪魂ステングリップアンカー(パック品) - 大阪魂ステングリップアンカー(パック品) - 大阪魂
(13件のレビュー)
材質ステンレス
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
外径(Φmm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75961015SGA-201パック(10本)W1/410.5301011.030
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
75961024SGA-251パック(10本)W5/1612.0351312.535
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
75961033SGA-301パック(10本)W3/814.0401514.540
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
75961042SGA-401パック(5本)W1/217.3502018.050
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
75961051SGA-6M1パック(10本)M610.5301011.030
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
75961067SGA-8M1パック(10本)M812.0351312.535
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
75961076SGA-10M1パック(10本)M1014.0401514.540
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
75961085SGA-12M1パック(5本)M1217.3502018.050
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75961067
2020-05-30
用途: アイボルト固定様に施工
KSF

有名メーカー製と比べて遜色無し。
本職ではないので、この程度の本数が有難いです。

対象商品 : 75961067
2020-05-01
用途: コンクリート土間に固定

ステンレスで錆びにくいので重宝してます。本職ではないので10本入り位が丁度いいです。

1が参考にしています
対象商品 : 75961051
2020-04-01
用途: コンクリートへのステンレス板固定
製造業

ステンレス板を犬走りに取り付けたかったので購入、ボルト止めになるので付け外しができ、丈夫に仕上がってよかったです。錆びないようステンレス必須です。

対象商品 : 75961076
2020-05-07
用途: 農機具小屋のアンカー固定用

安かったので使ってみましたが特に問題ありません。お得感があります。

対象商品 : 75961076
2019-10-11
用途: 基礎固定用
株式会社 不二氷菓製造業

他と比べてそんしょくが無いのに価格が安くて満足です。

対象商品 : 75961076
2020-03-27
用途: 船の床板の取り付け作業。
自動車・二輪車・自転車関連業

使用しようと思って購入。
結局在庫のCアンカー10ミリを使用。
グリップアンカーは10ミリ用なのに14.5ミリの穴を開けるそうでCアンカーは10ミリでも10.5のキリで済むのでグリップアンカーも穴あけのキリ穴が小さいと良い。

2が参考にしています
対象商品 : 75961067
2018-12-28
用途: アイボルトの固定の為
医療・福祉・介護関連業

コスパも良く、品質も問題ありません。何度かリピートしていますが、今後も購入予定です。

対象商品 : 75961076
2018-09-19
用途: エアコン室外機の設置
建設業・工事業

いつも使っているものです。使い勝手が良いです。翌日には配送されるのも魅力です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
2276:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする