大阪魂
ステンレス シーティーアンカー(パック品)
種別
インチねじ
材質
ステンレス
ねじ山種類
ウィット
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
外径(Φmm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75961137
SCT-3040
W3/8
12.0
40
15
12.5
40
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75961146
SCT-4050
W1/2
16.0
50
20
16.5
50
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください