サンコーテクノ
オールアンカー(パック品)
取り外し不要箇所への施工に最適なねじなしアンカー。
器材の上から取り付け可能。
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。
用途
ブラインド取り付けなど。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
頭部径dk(mm)
外径D(Φmm)
全長L(mm)
首下長さL(mm)
ドリル径(Φmm)
取付板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75961322
T-420
1箱(20本)
8
4
-
20
4.3
1~4
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
75961331
T-425
1箱(18本)
8
4
-
25
4.3
1~9
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75961347
T-530
1箱(15本)
9
5
-
30
5.4
1~10
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75961356
Y-420
1箱(20本)
8
4
20
-
4.3
2~4
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75961365
Y-530
1箱(15本)
10
5
30
-
5.4
2.5~10
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください