セキスイ
まいどテープ
セロテープの高品質はそのまま維持しながら販売確認用の規格印刷テープです。
用途
レジ等での販売確認用。
テープ幅(mm)
15
基材厚さ(mm)
0.034
テープ厚さ(mm)
0.05
テープ長さ(m)
25
基材
セロハン
伸度(%)
21
粘着剤
ゴム系
引張強度(kg/10mm)
3.5
粘着力(g/10mm)
326
展開力(g/10mm)
163
粘着力(N/10mm)
3.2
引張強度(N/10mm)
34
展開力(N/10mm)
1.6
内容量
1箱(100巻)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75947322
-
赤
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75947331
-
白
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
75947347
-
黄
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください