セキスイ
シャインテープNo.25
高級感、豪華さを演出する装飾・封缶シール用テープです。ポリエステルにアルミ箔を蒸着した美しい光沢を放ちます。
用途
各種化粧缶の封缶シール、高級品・豪華品の装飾用に
伸度(%)
140
引張強度(kg/10mm)
6.25
基材厚さ(mm)
0.025
粘着力(g/10mm)
260
展開力(g/10mm)
150
粘着力(N/10mm)
2.55
引張強度(N/10mm)
61.3
展開力(N/10mm)
1.47
注意
※この製品は、装飾、封緘等の用途に適したテープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75947821
SHS1530
1箱(120巻)
銀
15
30
0.046
ポリエステル
ゴム系
260g/10mm、2.55N/10mm
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75947785
SHG1530
1箱(120巻)
金
15
30
0.046
ポリエステル
ゴム系
260g/10mm、2.55N/10mm
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75947794
SHG1830
1箱(120巻)
金
18
30
0.046
ポリエステル
ゴム系
260g/10mm、2.55N/10mm
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75947837
SHS1830
1箱(120巻)
銀
18
30
0.046
ポリエステル
ゴム系
260g/10mm、2.55N/10mm
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75947803
SHG2430
1箱(120巻)
金
24
30
0.046
ポリエステル
ゴム系
260g/10mm、2.55N/10mm
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75947846
SHS2430
1箱(120巻)
銀
24
30
0.046
ポリエステル
ゴム系
260g/10mm、2.55N/10mm
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75947776
SHG1230
1箱(240巻)
金
12
30
0.046
ポリエステル
ゴム系
260g/10mm、2.55N/10mm
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75947812
SHS1230
1箱(240巻)
銀
12
30
0.046
ポリエステル
ゴム系
260g/10mm、2.55N/10mm
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください