曜日別特売

フィックスロンNo816

フィックスロンNo816 - セキスイフィックスロンNo816 - セキスイフィックスロンNo816 - セキスイ

鋼板や樹脂板に対して優れた再剥離性を示す仮固定用テープです。1)特殊OPPフィルムを使用しておりますので耐衝撃性に優れ、フィラメントテープと同等の強伸度を誇ります。2)強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、エンボスタイプの被着体によく粘着します。3)樹脂板等に対して再剥離性に優れています。

用途冷蔵庫、換気扇などの電化用品の部品固定、事務機器、通信機器等の部品固定、家具や器具類の結束等伸度(%)24引張強度(kg/10mm)22.4基材厚さ(mm)0.06展開力(g/10mm)110主な用途固定用、結束用引張強度(N/10mm)220展開力(N/10mm)1.08
注意
※被着体の汚れ、埃、油水分等は十分拭き取り、張り合わせてください。 2)耐熱性については粘着剤がゴム系のため、60℃以下でご使用下さい
※低温度域(10℃以下)での再剥離時、接着昇進のため基材割れが発生する場合がありますのでご確認下さい。 3)テープの保存期間に関しては、直射日光や熱源を避け、冷暗所に保管してください。
全6種類を絞り込む
テープ幅(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
75947855P816W011箱(120巻)12500.085OPPゴム系3.92N/10mm、400g/10mm
オープン
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
2026
0929日まで
75947873P816W031箱(60巻)19500.085OPPゴム系3.92N/10mm、400g/10mm
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
2026
0929日まで
75947882P816W041箱(60巻)25500.085OPPゴム系3.92N/10mm、400g/10mm
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
2026
0929日まで
75947864P816W021箱(80巻)15500.085OPPゴム系3.92N/10mm、400g/10mm
オープン
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
2026
0929日まで
70971105P816W011巻12500.085OPPゴム系-
オープン
499
549(税込)
当日出荷
-
70971121P816W041巻25500.085OPPゴム系-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする