曜日別特売

軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/350kg/ポリエステル天板/H740)

軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/350kg/ポリエステル天板/H740) - サカエ軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/350kg/ポリエステル天板/H740) - サカエ軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/350kg/ポリエステル天板/H740) - サカエ軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/350kg/ポリエステル天板/H740) - サカエ軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/350kg/ポリエステル天板/H740) - サカエ軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/350kg/ポリエステル天板/H740) - サカエ軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/350kg/ポリエステル天板/H740) - サカエ軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/350kg/ポリエステル天板/H740) - サカエ
(1件のレビュー)

本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用しています。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76160113KK-38LW35090060074019ポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パールホワイトパールホワイトパールホワイト
37,940
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76160122KK-39LW35090075074021ポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パールホワイトパールホワイトパールホワイト
42,760
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76160131KK-49LW350120075074024ポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パールホワイトパールホワイトパールホワイト
48,930
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76160147KK-59LW350150075074031ポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パールホワイトパールホワイトパールホワイト
56,300
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76160156KK-69LW350180075074035ポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パールホワイトパールホワイトパールホワイト
61,400
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76160165KK-70LW350180090074041ポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パールホワイトパールホワイトパールホワイト
69,900
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09009650KK-30LW35090090074026ポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パールホワイトパールホワイトパールホワイト
56,100
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09009659KK-37LW35090045074017ポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パールホワイトパールホワイトパールホワイト
32,980
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09009668KK-40LW350120090074027ポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パールホワイトパールホワイトパールホワイト
57,000
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09009677KK-48LW350120060074022ポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パールホワイトパールホワイトパールホワイト
42,960
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09009686KK-50LW350150090074036ポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パールホワイトパールホワイトパールホワイト
64,900
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09009695KK-58LW350150060074026ポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パールホワイトパールホワイトパールホワイト
49,090
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09009711KK-68LW350180060074030ポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パールホワイトパールホワイトパールホワイト
54,500
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

軽量作業台KKタイプ紹介動画
軽量作業台組立方法紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76160113
2024-02-28
用途: 作業台として

耐荷重は十分あるのですが、天板がポリエステルなのでちょっと心許なく思ったため、コンパネとゴム板を重ねて固定してみた。
なかなか良い感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする