作業台用固定棚

作業台用固定棚 - サカエ

軽量作業台(パールホワイト)専用オプション固定棚です。

付属品棚受各4個付均等耐荷重(kg)50グリーン購入法適合内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76160323KK-1275KW7W1200×D750用
16,990
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76160332KK-1575KW9W1500×D750
19,260
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76160341KK-1875KW11W1800×D750用
21,410
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76160366KK-0975KW5W900×D750
14,440
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76160314KK-0960KW4W900×D600用
10,790
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76160357KK-1890KW13W1800×D900用
18,460
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする