サカエ
スチールラック
限られたスペースを100%有効活用。棚板は50mmピッチで段替え可能。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
色
ホワイト
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
615
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
1250
アジャスター
樹脂製ネジ径M12P=1.75
均等耐荷重(kg/段)
250
内容量
1台
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76161784
SLN-9054W
250
900×615×1800
4
¥
110,100
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76161793
SLN-9055W
250
900×615×1800
5
¥
127,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76161802
SLN-1254W
250
1200×615×1800
4
¥
124,600
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76161811
SLN-1255W
250
1200×615×1800
5
¥
144,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76161827
SLN-1854W
250
1800×615×1800
4
¥
166,200
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76161836
SLN-1855W
250
1800×615×1800
5
¥
194,500
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~
離島
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~
もっと見る