サカエ
マルチプルラック コンテナ収納タイプ(移動式)
新構造・横揺れに強いマルチプルラック。新色「パールホワイト」を採用。「6点支持方式」
高さ(mm)
2073
奥行(mm)
570
間口(mm)
1250
キャスター
100Φゴム車
色(本体)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
50
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
コンテナ数
均等耐荷重(kg/段)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76161845
MR-1940BLC
1250×570×2073
15
50
¥
232,800
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76161854
MR-1950BLC
1250×570×2073
12
50
¥
210,300
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
もっと見る