曜日別特売

中量作業台(KT/耐荷重800kg/メラミン天板/H740/ペダル昇降移動式)

中量作業台(KT/耐荷重800kg/メラミン天板/H740/ペダル昇降移動式) - サカエ中量作業台(KT/耐荷重800kg/メラミン天板/H740/ペダル昇降移動式) - サカエ中量作業台(KT/耐荷重800kg/メラミン天板/H740/ペダル昇降移動式) - サカエ中量作業台(KT/耐荷重800kg/メラミン天板/H740/ペダル昇降移動式) - サカエ中量作業台(KT/耐荷重800kg/メラミン天板/H740/ペダル昇降移動式) - サカエ

静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39950987KT-157Q6IG1個(固定/移動/昇降)800/250/250・底板(中板):30150075074069メラミンスチール/底板MDFアイボリーサカエグリーンサカエグリーン
184,400
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950996KT-187Q6IG1個(固定/移動/昇降)800/250/250・底板(中板):30180075074076メラミンスチール/底板MDFアイボリーサカエグリーンサカエグリーン
191,800
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53091895KT-127Q6IG1台(固定/移動/昇降)800/250/250・底板(中板):30120075074052メラミンスチール/底板MDFアイボリーサカエグリーンサカエグリーン
155,300
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950908KT-127IG1個(固定/移動/昇降)800/250/250・底板(中板):30120075074049メラミンスチール/底板MDFアイボリーサカエグリーンサカエグリーン
141,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950917KT-157IG1個(固定/移動/昇降)800/250/250・底板(中板):30150075074066メラミンスチール/底板MDFアイボリーサカエグリーンサカエグリーン
159,100
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950926KT-187IG1個(固定/移動/昇降)800/250/250・底板(中板):30180075074073メラミンスチール/底板MDFアイボリーサカエグリーンサカエグリーン
168,300
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950935KT-189IG1個(固定/移動/昇降)800/250/250・底板(中板):30180090074078メラミンスチール/底板MDFアイボリーサカエグリーンサカエグリーン
177,800
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950944KT-127I1個(固定/移動/昇降)800/250/250・底板(中板):30120075074049メラミンスチール/底板MDFアイボリーアイボリーアイボリー
141,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39950953KT-187I1個(固定/移動/昇降)800/250/250・底板(中板):30180075074073メラミンスチール/底板MDFアイボリーアイボリーアイボリー
168,300
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63793827KT-096IG1台(固定/移動/昇降)800/150/150・底板(中板):3090060074041メラミンスチール/底板MDFアイボリーサカエグリーンサカエグリーン
117,300
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76175206KT-157Q6F1台(固定/移動/昇降)800/250/250150075074073サカエリューム-グリーングリーン-
133,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76175215KT-187Q6F1台(固定/移動/昇降)800/250/250180075074080サカエリューム-グリーングリーン-
141,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53091938KT-187Q6I1台(固定/移動/昇降)800/250/250・底板(中板):30180075074076メラミンスチール/底板MDFアイボリーアイボリーアイボリー
163,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53091956KT-127Q6F1台(固定/移動)800/250120075074057サカエリューム天板-グリーン--
116,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53091965KT-187Q6FIG1台(固定/移動)800/250180075074080サカエリューム天板-グリーン--
141,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500

商品説明動画

中量作業台KTタイプ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする