曜日別特売

中量作業台(KB/耐荷重350kg/スチール天板/H740/キャスター付)

中量作業台(KB/耐荷重350kg/スチール天板/H740/キャスター付) - サカエ中量作業台(KB/耐荷重350kg/スチール天板/H740/キャスター付) - サカエ中量作業台(KB/耐荷重350kg/スチール天板/H740/キャスター付) - サカエ中量作業台(KB/耐荷重350kg/スチール天板/H740/キャスター付) - サカエ中量作業台(KB/耐荷重350kg/スチール天板/H740/キャスター付) - サカエ中量作業台(KB/耐荷重350kg/スチール天板/H740/キャスター付) - サカエ中量作業台(KB/耐荷重350kg/スチール天板/H740/キャスター付) - サカエ中量作業台(KB/耐荷重350kg/スチール天板/H740/キャスター付) - サカエ
(1件のレビュー)

キャスター付で移動もラクラク!!スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。材質スチール(底板合板製)種類移動式内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76175285KBS-127(天板)350、(底板)50120075074052スチール(粉体塗装)スチール/底板合板ゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
115,200
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76175294KBS-157(天板)350、(底板)50150075074060スチール(粉体塗装)スチール/底板合板ゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
131,500
96,980
106,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76175303KBS-187(天板)350、(底板)50180075074069スチール(粉体塗装)スチール/底板合板ゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
141,700
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76175312KBS-189(天板)350、(底板)50180090074076スチール(粉体塗装)スチール/底板合板ゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
150,000
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76175321KBS-096(天板)350、(底板)5090060074038スチール(粉体塗装)スチール/底板合板ゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
97,700
71,980
79,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76175337KBS-097(天板)350、(底板)5090075074044スチール(粉体塗装)スチール/底板合板ゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
107,500
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76175224KBF-09635090060074037サカエリューム---グリーングリーン-
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76175233KBF-09735090075074041サカエリューム---グリーングリーン-
78,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76175242KBF-127350120075074050サカエリューム---グリーングリーン-
82,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76175251KBF-157350150075074059サカエリューム---グリーングリーン-
92,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76175267KBF-187350180075074069サカエリューム---グリーングリーン-
97,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76175276KBF-189350180090074074サカエリューム---グリーングリーン-
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76175285
2015-02-08
用途: 金型メンテナンス

スチール天板でキズ、へこみがつきやすくもう少し頑丈だとよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする