サカエ
大型作業台 軽量KKタイプ
奥行1200mmの作業台がさらにお求めやすい価格で新登場!
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1530×940×440
アジャスター
樹脂製ネジ径M12P=1.75
内容量
1台
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76175775
KKM-1812EI
500
1800
1200
740
58
メラミン
スチール(粉体塗装)
アイボリー
アイボリー
アイボリー
¥
116,100
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76175784
KKM-2412EI
500
2400
1200
740
78
メラミン
-
アイボリー
アイボリー
-
¥
125,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76175793
KKF-1812E
500
1800
1200
740
66
サカエリューム
-
グリーン
グリーン
-
¥
91,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76175802
KKF-2412E
500
2400
1200
740
86
サカエリューム
-
グリーン
グリーン
-
¥
126,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
もっと見る
商品説明動画
大型作業台紹介動画
参考になった