曜日別特売

大型作業台用キャビネット

大型作業台用キャビネット - サカエ大型作業台用キャビネット - サカエ大型作業台用キャビネット - サカエ大型作業台用キャビネット - サカエ大型作業台用キャビネット - サカエ大型作業台用キャビネット - サカエ
奥行(mm)500間口(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.62MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76175811NKL-S10F343×393×51835グリーン
21,610
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76175827NKL-S10IF343×393×51835アイボリー
21,610
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76175836NKL-S30F343×393×5124613グリーン
43,970
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76175845NKL-S30IF343×393×5124613アイボリー
43,970
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
沖縄地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~

商品説明動画

オプションキャビネット取付方法紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする