曜日別特売

大型作業台用キャビネット

大型作業台用キャビネット - サカエ大型作業台用キャビネット - サカエ大型作業台用キャビネット - サカエ大型作業台用キャビネット - サカエ大型作業台用キャビネット - サカエ大型作業台用キャビネット - サカエ
奥行(mm)500間口(mm)500色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
取扱説明書:(0.62MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76175933NKL-11D419×395×781359
27,650
24,980
27,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月上旬
76175942NKL-22D419×395×7822414
41,560
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76175951NKL-33D419×395×7831318
55,100
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

オプションキャビネット取付方法紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする