軽量高さ調整作業台(TKS/耐荷重200kg/サカエリューム天板/H740~940)

軽量高さ調整作業台(TKS/耐荷重200kg/サカエリューム天板/H740~940) - サカエ軽量高さ調整作業台(TKS/耐荷重200kg/サカエリューム天板/H740~940) - サカエ軽量高さ調整作業台(TKS/耐荷重200kg/サカエリューム天板/H740~940) - サカエ軽量高さ調整作業台(TKS/耐荷重200kg/サカエリューム天板/H740~940) - サカエ軽量高さ調整作業台(TKS/耐荷重200kg/サカエリューム天板/H740~940) - サカエ軽量高さ調整作業台(TKS/耐荷重200kg/サカエリューム天板/H740~940) - サカエ軽量高さ調整作業台(TKS/耐荷重200kg/サカエリューム天板/H740~940) - サカエ軽量高さ調整作業台(TKS/耐荷重200kg/サカエリューム天板/H740~940) - サカエ
(1件のレビュー)

高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!!
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75内容量1台
取扱説明書:(0.44MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76176012TKS-096F200900600740~94021サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
51,400
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76176021TKS-127F2001200750740~94026サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
63,400
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76176091TKS-157F2001500750740~94029サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
71,000
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76176107TKS-187F2001800750740~94033サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
74,000
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76176116TKS-189F2001800900740~94039サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
82,900
66,980
73,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月9日
75870814TKS-099F200900900740~94025サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
60,600
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75870823TKS-097F200900750740~94021サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
54,400
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75870866TKS-129F2001200900740~94029サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
65,600
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75870875TKS-126F2001200600740~94025サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
60,800
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75870884TKS-156F2001500600740~94026サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
66,100
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75870893TKS-186F2001800600740~94028サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
71,400
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75870909TKS-159F2001500900740~94034サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
74,200
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

高さ調整作業台シリーズ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76176116
2024-08-28
用途: 組立作業用
株式会社東海理化自動車・二輪車・自転車関連業

試作品の組立作業に使っていますが、作業する高さに合わせて微調整できるのが
便利です。
作業台の組立も簡単で、一人で組み立てられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする