サカエ
作業台用移動脚
簡単交換で固定から移動へ変更。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
適合機種
TKK6、TKK8、TKK9タイプ
セット内容
スライド脚4本セット
キャスター種類
自在車ダブルロック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1セット
取扱説明書:
(0.55MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76176633
TKK-100CS
スチール
ゴム
100
サカエグリーン
サカエグリーン
¥
33,310
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76176642
TKK-100CSI
スチール
ゴム
100
アイボリー
アイボリー
¥
33,310
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000