中量高さ調整作業台(TKT/耐荷重400kg/スチール天板/H740~1040)

中量高さ調整作業台(TKT/耐荷重400kg/スチール天板/H740~1040) - サカエ中量高さ調整作業台(TKT/耐荷重400kg/スチール天板/H740~1040) - サカエ中量高さ調整作業台(TKT/耐荷重400kg/スチール天板/H740~1040) - サカエ中量高さ調整作業台(TKT/耐荷重400kg/スチール天板/H740~1040) - サカエ中量高さ調整作業台(TKT/耐荷重400kg/スチール天板/H740~1040) - サカエ中量高さ調整作業台(TKT/耐荷重400kg/スチール天板/H740~1040) - サカエ中量高さ調整作業台(TKT/耐荷重400kg/スチール天板/H740~1040) - サカエ中量高さ調整作業台(TKT/耐荷重400kg/スチール天板/H740~1040) - サカエ
(1件のレビュー)

高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。
スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。アジャスター防振ネジ径M16P=2.0内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全14種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76178322TKT-096S400900600740~104034スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
88,600
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76178331TKT-097S400900750740~104036スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
95,300
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76178347TKT-126S4001200600740~104041スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
99,800
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76178356TKT-127S4001200750740~104044スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
108,100
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76178365TKT-157S4001500750740~104048スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
119,200
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76178374TKT-187S4001800750740~104054スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
130,100
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76178383TKT-189S4001800900740~104061スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
148,500
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76178252TKT-096F400900600740~104032サカエリューム-グリーングリーン-
56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76178261TKT-126F4001200600740~104038サカエリューム-グリーングリーン-
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76178277TKT-127F4001200750740~104041サカエリューム-グリーングリーン-
66,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76178286TKT-157F4001500750740~104048サカエリューム-グリーングリーン-
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76178295TKT-187F4001800750740~104054サカエリューム-グリーングリーン-
81,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76178304TKT-189F4001800900740~104059サカエリューム-グリーングリーン-
85,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76178313TKT-097F400900750740~104035サカエリューム-グリーングリーン-
65,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

高さ調整作業台シリーズ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76178347
2018-09-19
用途: 製品組立時

大きさがちょうどよかったので購入しました。頑丈で重い物を載せても安定しており、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする