曜日別特売

重量高さ調整作業台 TKWタイプ

重量高さ調整作業台 TKWタイプ - サカエ重量高さ調整作業台 TKWタイプ - サカエ重量高さ調整作業台 TKWタイプ - サカエ重量高さ調整作業台 TKWタイプ - サカエ重量高さ調整作業台 TKWタイプ - サカエ重量高さ調整作業台 TKWタイプ - サカエ

高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

奥行(mm)800高さ(mm)740~1040均等耐荷重(kg)500材質(本体)スチール(粉体塗装)色(本体)サカエグリーン色(脚部)サカエグリーンアジャスター防振ネジ径M16P=2.0グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.73MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
均等耐荷重(kg)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76178882TKW-128FK1200800740~1040500サカエリューム
111,400
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76178891TKW-188FK1800800740~1040500サカエリューム
132,900
98,980
108,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76178907TKW-128SK1200800740~1040500スチール(粉体塗装)
111,200
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76178916TKW-188SK1800800740~1040500スチール(粉体塗装)
136,500
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76178925TKW-128GK1200800740~1040500合板
97,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76178934TKW-188GK1800800740~1040500合板
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

高さ調整作業台シリーズ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76178925TKW-128GK09007227TKW-128MKTKW-128GK 重量高さ調整作業台(TKW/耐荷重500kg/木目調メラミン天板/H700~1040) サカエ 09007227重量高さ調整作業台(TKW/耐荷重500kg/木目調メラミン天板/H700~1040)サカエ1台
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76178934TKW-188GK09007236TKW-188MKTKW-188GK 重量高さ調整作業台(TKW/耐荷重500kg/木目調メラミン天板/H700~1040) サカエ 09007236重量高さ調整作業台(TKW/耐荷重500kg/木目調メラミン天板/H700~1040)サカエ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする