サカエ
ガスバネ式昇降作業台
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
ネジ径W3/8
内容量
1台
取扱説明書:
(0.6MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76179214
GUD-096
100
900
600
730~980
37
メラミン
スチール
アイボリー
アイボリー
アイボリー
¥
95,900
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76179223
GUD-127
100
1200
750
730~980
42
メラミン
スチール
アイボリー
アイボリー
アイボリー
¥
105,100
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
もっと見る