曜日別特売

超重量作業台 Wタイプ

超重量作業台 Wタイプ - サカエ超重量作業台 Wタイプ - サカエ超重量作業台 Wタイプ - サカエ超重量作業台 Wタイプ - サカエ超重量作業台 Wタイプ - サカエ超重量作業台 Wタイプ - サカエ超重量作業台 Wタイプ - サカエ超重量作業台 Wタイプ - サカエ

本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

グリーン購入法適合アジャスター防振ネジ径M16×P2.0内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全73種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
73種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76180115WF-23000120080074052サカエリュームスチール/底板合板グリーンサカエグリーンサカエグリーン
130,200
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76180124WS-23000120080074051スチール(粉体塗装)スチール/底板合板グリーンサカエグリーンサカエグリーン
123,800
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76180142WF-2F0B3000120080074070サカエリュームスチール/底板合板グリーンサカエグリーンサカエグリーン
198,900
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76180151WS-2F0B3000120080074069スチール(粉体塗装)スチール/底板合板グリーンサカエグリーンサカエグリーン
191,400
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76180176WF-2F3B3000120080074083サカエリュームスチール/底板合板グリーンサカエグリーンサカエグリーン
229,300
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76180185WS-2F3B3000120080074082スチール(粉体塗装)スチール/底板合板グリーンサカエグリーンサカエグリーン
221,700
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76180203WF-240B3000120080074096サカエリュームスチール/底板合板グリーンサカエグリーンサカエグリーン
279,300
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76180212WS-240B3000120080074095スチール(粉体塗装)スチール/底板合板グリーンサカエグリーンサカエグリーン
273,200
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76180237WF-2F4B3000120080074086サカエリュームスチール/底板合板グリーンサカエグリーンサカエグリーン
233,600
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76180246WS-2F4B3000120080074085スチール(粉体塗装)スチール/底板合板グリーンサカエグリーンサカエグリーン
226,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76180264WF-83000180080074074サカエリュームスチール/底板合板グリーンサカエグリーンサカエグリーン
164,100
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76180273WS-83000180080074076スチール(粉体塗装)スチール/底板合板グリーンサカエグリーンサカエグリーン
158,800
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76180291WF-893000180090074077サカエリュームスチール/底板合板グリーンサカエグリーンサカエグリーン
182,700
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76180316WF-12P3000120080074059サカエリュームスチール/底板合板グリーンサカエグリーンサカエグリーン
141,200
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76180325WS-12P3000120080074065スチール(粉体塗装)スチール/底板合板グリーンサカエグリーンサカエグリーン
138,800
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76180343WF-8T430001800800740110サカエリュームスチール/底板合板グリーンサカエグリーンサカエグリーン
310,400
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76180352WF-89T430001800900740118サカエリュームスチール/底板合板グリーンサカエグリーンサカエグリーン
318,800
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76180361WS-8T430001800800740100スチール(粉体塗装)スチール/底板合板グリーンサカエグリーンサカエグリーン
315,900
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76180395WF-8430001800800740103サカエリュームスチール/底板合板グリーンサカエグリーンサカエグリーン
256,600
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76180404WF-89430001800900740106サカエリュームスチール/底板合板グリーンサカエグリーンサカエグリーン
273,800
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76180413WS-8430001800800740103スチール(粉体塗装)スチール/底板合板グリーンサカエグリーンサカエグリーン
249,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76180447WF-83F0B30001800800740115サカエリュームスチール/底板合板グリーンサカエグリーンサカエグリーン
336,400
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76180456WF-893F0B30001800900740123サカエリュームスチール/底板合板グリーンサカエグリーンサカエグリーン
344,900
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76180465WS-83F0B30001800800740115スチール(粉体塗装)スチール/底板合板グリーンサカエグリーンサカエグリーン
341,900
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76180492WF-18P3000180080074083サカエリュームスチール/底板合板グリーンサカエグリーンサカエグリーン
192,400
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76180501WF-189P3000180090074086サカエリュームスチール/底板合板グリーンサカエグリーンサカエグリーン
200,800
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76180517WS-18P3000180080074083スチール(粉体塗装)スチール/底板合板グリーンサカエグリーンサカエグリーン
177,200
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76180544WF-83F3B30001800800740126サカエリュームスチール/底板合板グリーンサカエグリーンサカエグリーン
363,100
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76180553WF-893F3B30001800900740134サカエリュームスチール/底板合板グリーンサカエグリーンサカエグリーン
380,300
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76180562WS-83F3B30001800800740126スチール(粉体塗装)スチール/底板合板グリーンサカエグリーンサカエグリーン
368,500
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76180596WF-84F4B30001800800740132サカエリュームスチール/底板合板グリーンサカエグリーンサカエグリーン
375,400
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76180605WF-894F4B30001800900740140サカエリュームスチール/底板合板グリーンサカエグリーンサカエグリーン
385,100
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76180614WS-84F4B30001800800740132スチール(粉体塗装)スチール/底板合板グリーンサカエグリーンサカエグリーン
380,800
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09007358WM-12P3000120080074054木目(メラミン)スチール/底板合板木目サカエグリーンサカエグリーン
137,700
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09007367WM-189P3000180090074081木目(メラミン)スチール/底板合板木目サカエグリーンサカエグリーン
190,900
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09007376WM-18P3000180080074077木目(メラミン)スチール/底板合板木目サカエグリーンサカエグリーン
178,100
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09007385WM-23000120080074047木目(メラミン)スチール/底板合板木目サカエグリーンサカエグリーン
122,600
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09007401WM-240B3000120080074091木目(メラミン)スチール/底板合板木目サカエグリーンサカエグリーン
271,900
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09007410WM-2F0B3000120080074065木目(メラミン)スチール/底板合板木目サカエグリーンサカエグリーン
190,200
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09007419WM-2F3B3000120080074078木目(メラミン)スチール/底板合板木目サカエグリーンサカエグリーン
220,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09007428WM-2F4B3000120080074081木目(メラミン)スチール/底板合板木目サカエグリーンサカエグリーン
224,900
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09007437WM-83000180080074068木目(メラミン)スチール/底板合板木目サカエグリーンサカエグリーン
154,100
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09007446WM-83F0B30001800800740109木目(メラミン)スチール/底板合板木目サカエグリーンサカエグリーン
331,600
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09007455WM-83F3B30001800800740120木目(メラミン)スチール/底板合板木目サカエグリーンサカエグリーン
359,500
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09007471WM-843000180080074097木目(メラミン)スチール/底板合板木目サカエグリーンサカエグリーン
246,800
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09007480WM-84F4B30001800800740126木目(メラミン)スチール/底板合板木目サカエグリーンサカエグリーン
371,900
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09007489WM-893000180090074072木目(メラミン)スチール/底板合板木目サカエグリーンサカエグリーン
170,600
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09007498WM-893F0B30001800900740113木目(メラミン)スチール/底板合板木目サカエグリーンサカエグリーン
345,200
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09007507WM-893F3B30001800900740124木目(メラミン)スチール/底板合板木目サカエグリーンサカエグリーン
380,800
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09007516WM-89430001800900740101木目(メラミン)スチール/底板合板木目サカエグリーンサカエグリーン
261,700
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

超重量作業台Wタイプ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする