曜日別特売

超重量作業台 KWCタイプ ハンドル昇降移動式

超重量作業台 KWCタイプ ハンドル昇降移動式 - サカエ超重量作業台 KWCタイプ ハンドル昇降移動式 - サカエ

天板寸法2400×1200mmの大型ハンドル昇降作業台!5000kgまで乗せることができ、なおかつ手軽に移動できます。溶接一体式。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

材質底板合板製種類移動式グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2400×1200×50アジャスター80Φ内容量1台
取扱説明書:(0.18MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76181192KWCF-2412(固定/移動/昇降)5000/600/600、(底板)10024001200740246サカエリュームスチール/底板合板ウレタン130グリーンサカエグリーンサカエグリーン
オープン
629,800
692,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76181201KWCF-2412A(固定/移動/昇降)5000/600/600、(底板)10024001200740255サカエリュームスチール/底板合板ウレタン130グリーンサカエグリーンサカエグリーン
オープン
659,800
725,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76181217KWCF-2412B(固定/移動/昇降)5000/600/600、(底板)10024001200740260サカエリュームスチール/底板合板ウレタン130グリーンサカエグリーンサカエグリーン
オープン
659,800
725,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥30,000/税込¥33,000

商品説明動画

昇降移動式作業台紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする